温度電極

商品レビューを投稿する
33日以内出荷返品不可 33日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード69475860 品番STTEMP30
参考基準価格(税別)¥11,400 販売価格(税込) ¥12,078
販売価格(税別)
10,980

正確で精密な測定への取り組みに裏打ちされた オーハウスのStarter シリーズの電極は正確な結果を常に生み出せるように設計されています。Starter シリーズには卓上メータやポータブル メータと組み合わせて使用できる pH酸化還元電位(ORP)導電率溶存酸素(DO)温度の各電極がラインナップされています。

長さ(mm)120 測定範囲(℃)0〜100 ケーブル長(m)1 正味質量(g)80 電極温度 アズワン品番69-8302-52 材質(シャフト)ステンレススチール

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする