卓上導電率メータ a-AB23ECシリーズ

商品レビューを投稿する
48日以内出荷返品不可 48日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 69475887 品番 a-AB23EC-FJP
参考基準価格(税別)¥122,900 販売価格(税込) ¥131,780
販売価格(税別)
119,800

簡単にサンプルを測定できるように設計された、使いやすい卓上メータ
大型 LCD ディスプレイと 6 つの解説メニュー ボタンを備えた AB23 シリーズ 卓上メータは、シンプルでわかりやすい設計になっています。
99 項目の測定メモリにより、効率的なデータ収集が保証されます。
小型のベースを備えた独立式電極ホルダにより、実験をする際の柔軟性が高まり、AB23 卓上メータはラボの省スペース化をもたらします。
6 つの解説メニュー ボタン、自動バッファ認識、自動温度補正を備えた AB23シリーズは、測定が簡単でわかりやすいメータです。
完全な測定情報を表示する大型の 5 インチの明るい LCD ディスプレイにより、操作が簡単になり、離れた場所からでも結果を確認できます。
コンパクトな独立式電極ホルダを備えた AB23 シリーズは、実験の柔軟性を高め、あらゆる研究室に適しています。

仕様導電率入力:mini-Din、温度入力:シンチ, NTC 30 kΩ、測定データログ:99セット 測定範囲【TDS】0.1 mg/L 〜 199.9g/L、分解能:0.01 mg/L 最小、オートレンジ、精度:±1 % 読取 ± 3 最下位桁、TDS 係数範囲:直線性 0.04 〜 10.00、デフォルト 0.5、【塩分】0 〜 99.9 psu、分解能:0.01 psu 最小、オートレンジ、精度:± 1 % 読取 ± 3 最下位桁、【導電率】0.01 μS/cm 〜 19.99 μS/cm、20 μS/cm 〜 199.9 μS/cm、200 μS/cm 〜 1999 μS/cm、2.00 mS/cm 〜 19.99 mS/cm、20.0 mS/cm 〜 199.9 mS/cm、分解能:0.01 μS/cm 最小;オートレンジ、精度:± 1 % 読取 ± 3最下位桁、参 照温度:20 ℃、5 ℃、セル定数:0.08 〜 2.0 cm-1、温度補正:直線性(0 〜 10.0%/℃)、オフ 電源ユニバーサル, 100-240 VAC, 50-60 Hz 測定範囲(℃)【温度】0.0 〜 100.0、分解能:0.1、精度:±0.5 、校正:なし 表示部5インチ セグメント LCD バックライト付 pH電極入力:BNC 校正データログ:最後の校正 モード【測定終点モード】自動、手動 アズワン品番69-8301-57 校正ポイント1 ポイント セル定数 校正;4種類の導電率標準液対応(10, 84, 1413 μS/cm と 12.88mS/cm)、校正サイン:フェースマーク、校正モード:直線性

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする