卓上pHメータ a-AB23PHシリーズ

商品レビューを投稿する
48日以内出荷返品不可 48日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 69475896 品番 a-AB23PH-BJP
参考基準価格(税別)¥69,200 販売価格(税込) ¥72,578
販売価格(税別)
65,980

簡単にサンプルを測定できるように設計された、使いやすい卓上メータ
大型 LCD ディスプレイと 6 つの解説メニュー ボタンを備えた AB23 シリーズ 卓上メータは、シンプルでわかりやすい設計になっています。
99 項目の測定メモリにより、効率的なデータ収集が保証されます。
小型のベースを備えた独立式電極ホルダにより、実験をする際の柔軟性が高まり、AB23 卓上メータはラボの省スペース化をもたらします。
6 つの解説メニュー ボタン、自動バッファ認識、自動温度補正を備えた AB23シリーズは、測定が簡単でわかりやすいメータです。
完全な測定情報を表示する大型の 5 インチの明るい LCD ディスプレイにより、操作が簡単になり、離れた場所からでも結果を確認できます。
コンパクトな独立式電極ホルダを備えた AB23 シリーズは、実験の柔軟性を高め、あらゆる研究室に適しています。

仕様導電率入力:mini-Din、温度入力:シンチ, NTC 30 kΩ、測定データログ:99セット 電源ユニバーサル, 100-240 VAC, 50-60 Hz 測定範囲(℃)【温度】0.0 〜 100.0、分解能:0.1、精度:±0.5 、校正:なし 測定範囲(pH)0.00 〜 14.00 、分解能:0.01 、選択可能分解能:無し、精度:± 0.01 、登録済みバッファグループ:2 表示部5インチ セグメント LCD バックライト付 pH電極入力:BNC 測定範囲 ORP(酸化還元電位)± 1999 mV、分解能:1 mV、精度:±1 mV、単位:mV, RmV 校正データログ:最後の校正 モード【測定終点モード】自動、手動 アズワン品番69-8301-54 校正ポイント3ポイント、校正サイン:フェースマーク、校正モード:直線性

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする