卓上pHメータ a-AB41PHシリーズ

商品レビューを投稿する
48日以内出荷返品不可 48日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 69475975 品番 a-AB41PH-BJP
参考基準価格(税別)¥102,300 販売価格(税込) ¥106,678
販売価格(税別)
96,980

正確で再現性のある結果を提供する、高度な研究グレードのベンチトップ pH メータ
オーハウスの AQUASEARCHERTM AB41PH ベンチメータは、信頼性の高い測定と正確なパフォーマンスを念頭に置いて設計されています。
i-Steward は、繰り返し性と一貫した測定精度を保証し、最大限の安心感をお届けします。
また21 CFR Part 11 規制への準拠を支援します。
0.1 〜 0.001 の選択可能な分解能とインテリジェントな i-Steward システムを備えた AB41PH は、高解像度と一貫した精度を備えた優れた pH ベンチ メータです。
6.5 インチの大型 LCD ディスプレイとタッチ キーパッドを搭載した AB41PH は、シンプルで正確な制御体験を提供します。
AB41PH は、GLP 文書化のための 1000 項目のメモリとパスワード管理機能を備えています。
RS232 および USB インターフェイスによる接続およびデータ出力機能を提供します。

仕様パスワード管理(ユーザーID):10、出力PC接続:RS232あるいはUSB、プリンタ接続:RS232、温度入力:シンチ, NTC 30 kΩ、測定データログ:1000セットのデータポイント、日時スタンプ 電源ユニバーサル, 100-240 VAC, 50-60 Hz 測定範囲(℃)【温度】-10.0 〜 125.0 、分解能:0.1、精度:±0.3 、校正:1ポイント校正オフセット 測定範囲(pH)-2.000 〜 20.000 、分解能:0.1/0.01/0.001 、選択可能分解能:有り、精度:±0.002 、登録済みバッファグループ:5 表示部6.5インチセグメント&ドットマトリックスLCD(バックライト付き) pH電極入力:BNC 測定範囲 ORP(酸化還元電位)± 2000.0mV、分解能:0.1 mV、精度:±0.3 mV、単位:mV, RmV 校正データログ:10 セット モード【測定終点モード】自動停止、時間指定、連続 アズワン品番69-8301-64 校正ポイント5ポイントまで、校正サイン:スロープ/オフセットおよびフェース、校正モード:直線性

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする