アイセン
アイセンの 掃除用具
アイセンの ブラシ
アイセンの 柄付ブラシ
ロング排水口クリーナー
商品レビューを投稿する
取扱い終了
代引不可
特別運賃
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
69476322
品番
CA305
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥18,000
トラスコ品番
856-6602
材質
本体:ABS樹脂、ヘッド:ポリエステル
厚さ(mm)
7
色
ホワイト
質量(g)
27
縦(mm)
257
横(mm)
15
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
700
/
税込
¥
770
北海道地方
数量1につき
¥
1,000
/
税込
¥
1,100
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません