TORAY(東レ)
TORAY(東レ)の クリーンワイパー
TORAY(東レ)の クリーンルーム用ポリエステルワイパー
CKワイパー フラットパック
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット(100枚)
注文コード
69477528
品番
CK80-23F-100P
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥10,228
販売価格(税別)
¥
9,298
バスケットに入れる
シートサイズ(mm)
230×230
仕様
クリーンパック仕様
トラスコ品番
856-0444
材質
素材:ポリエステル、ナイロン超極細繊維、組織:ニット
厚さ(mm)
0.36
質量(kg)
1
色
ホワイト