京セラ
京セラの チップ
京セラの 刃先交換チップ(スローアウェイチップ)
京セラの 旋盤用
旋削用チップ PV720 PVDサーメット CMT
商品レビューを投稿する
翌日出荷
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット(10個)
コーナー半径(mm)
0.4
形状
ひし形80°
注文コード
69477573
品番
CNMG120404WE PV720
参考基準価格(税別)
¥7,800
販売価格(税込)
¥6,598
販売価格(税別)
¥
5,998
バスケットに入れる
この商品は
コーナー半径・形状
など
7
種類から選べます
他の種類を見る
PV720:特殊強化サーメットに耐摩耗性・耐溶着性に優れたMEGACOAT NANOコーティングで、鋼の高能率加工と高品位な仕上げ面を実現(鋼加工の第1推奨サーメット)します。
材質
PVDサーメット
用途
旋削加工用、PV720:鋼加工用サーメット(第一推奨)
仕様
WEブレーカ:仕上げ中(ワイパー切刃付き)
トラスコ品番
858-0158
形状
ひし形80°
厚さ(mm)
4.76
質量(g)
4.4
等級
M級
切刃長さ(mm)
12.9
呈色
金色
逃げ角(度)
0
構成
(被膜)MEGACOAT NANO+TiN
コーナー半径(mm)
0.4
穴の有無
あり
穴の形状
円筒穴
チップブレーカ
両面