旋削用チップ CA320 CVDコーティング COAT

商品レビューを投稿する
6日以内出荷 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット(10個) コーナー半径(mm)0.8 形状ひし形80° 注文コード69477738 品番CNMG120408KG CA320
12月28日より値下げいたしました。
参考基準価格(税別)¥9,000 販売価格(税込) ¥7,368
販売価格(税別)
6,698
この商品はコーナー半径・形状など11種類から選べます 他の種類を見る

CA320:高い膜強度を有するCVD膜構成で安定性を向上させた強断続加工用で、特にダクタイル鋳鉄の強断続加工や高送り加工において高い安定性と長寿命を実現します。

材質CVDコーティング 用途旋削加工用、CA320:ねずみ鋳鉄・ダクタイル鋳鉄の断続加工 仕様KGブレーカ:中〜荒(鋳鉄向) トラスコ品番858-0172 形状ひし形80° 厚さ(mm)4.76 質量(g)9.8 等級M級 切刃長さ(mm)12.9 呈色桃金 逃げ角(度)0 構成(被膜)微細柱状TiCN+Al2O3+TiN コーナー半径(mm)0.8 穴の有無あり 穴の形状円筒穴 チップブレーカ両面

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「旋盤用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする