旋削用チップ PV710 PVDサーメット CMT

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1セット(10個) 注文コード 69477826 品番 CNMG120408WF PV710
参考基準価格(税別)¥7,800 販売価格(税込) ¥6,598
販売価格(税別)
5,998

PV710:高耐摩耗性サーメットに耐摩耗性・耐酸化性に優れたMEGACOAT NANOコーティングで、鋼の高速・連続仕上げ加工で長寿命安定加工と高品位・高精度加工が可能です。

材質PVDサーメット 用途旋削加工用、PV710:鋼の高速・連続加工用PVDサーメット 仕様WFブレーカ:仕上げ(ワイパー切刃付き) トラスコ品番858-0185 形状ひし形80° 厚さ(mm)4.76 質量(g)4.4 等級M級 切刃長さ(mm)12.9 呈色金色 逃げ角(度)0 構成(被膜)MEGACOAT NANO+TiN コーナー半径(mm)0.8 穴の有無あり 穴の形状円筒穴 チップブレーカ両面

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「旋盤用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする