LEAK DETECTOR LD249 2702-19350シリーズ

商品レビューを投稿する
取扱停止中返品不可
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード69478118 品番2702-19355
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)¥222,000 販売価格(税込) ¥230,780
販売価格(税別)
209,800

持ち運びやすく、簡単操作でガス漏れを検出可能ハンディタイプなので、どこにでも持ち運びができ使用する使用場所を選びません。検出部にプローブをかざすだけのシンプル操作な操作のみで漏れを瞬時に確認できます。
視認性の高い画面表示とアラート音でガス漏れを確認ガス漏れがあった場合は、リーク量に応じて3段階で色が分かれて画面に表示されるので視認性が高く、一目でガス漏れの有無が判断可能です。また音量調整可能なアラート機能も搭載しているので、画面表示だけでなく音でもガス漏れの有無を確認できます。
検出方式リファレンスガス(雰囲気空気)との熱伝導度比較検出
ヘリウム、二酸化炭素、窒素等の検出が可能空気との熱伝導度の差が大きいヘリウムや二酸化炭素だけでなく、熱伝導度差が小さく検出が難しい窒素も検出可能です。
2電源対応仕様通常は乾電池で給電しますが、USB給電による連続運転も可能です。USBケーブル(type-C)を本体底面のUSB(type-C)ポートに接続することで、PCのUSBポートやUSB充電器から給電しながら使用可能です。注1)USBケーブル、USB充電器は付属していません。注2)USB給電による充電機能はありません。

仕様検出レンジ/画面輝度/ブザー音量/オートオフ 質量(g)約250 (乾電池除く) タイプwith Inspection Certificate 電源単三形アルカリ乾電池3本/ USB給電(type-C, 定格 5 V/700 mA) 表示カラーLCD表示 感度[Stdレンジ]最小0.005mL/minのHeを検出、[Hiレンジ] 最小0.0005mL/minのHeを検出 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)52×48×170(突起物を除く) 使用環境温度/10〜40℃ 、湿度/10〜80 % (但し結露なきこと)、高度/2,000 M 以下、 環境汚染度/2 対象ガス雰囲気空気と熱伝導度差の大きいガス種、ヘリウム、水素、二酸化炭素、アルゴン、ネオン、窒素など アズワン品番69-6027-20
注意
●※防爆構造ではありません。可燃性ガスが大量に存在する環境では使用不可。また、腐食性ガスの測定および雰囲気中では使用不可

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「環境測定(自然環境/安全環境)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする