手袋(耐熱・耐切創/ケブラー) EA354EBシリーズ

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1双 注文コード69479027 品番EA354EB-62
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥8,536
販売価格(税別)
7,760

難燃性・耐熱性・耐切創性、低温から高温までの広範囲の環境で使用できるなど、幅広い対応能力を持ち合わせたパラ系アミラド繊維「ケプラー(R)」を使用しています。
内側にはパラ系アミラド繊維混フェルトを断熱材として使用しています。
手袋の内側全体に断熱フェルトを入れ、手の甲・平ともに保護します。

仕様●サイズ:フリー●全長(mm):320●掌周り(mm):270●中指長さ(mm):85●仕様:両手●材質:表/ケブラ-(R)繊維100% 中/アラミド混フェルト 裏/綿100%●素材耐熱温度:300℃●厚み:3.5mm●重量:160g●カラー:イエロー●EU規格CE EN388耐切創レベル4●EU規格 耐突刺性4 アズワン品番65-9251-46

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「クリーンルーム用ウェア類」にはこんなカテゴリがあります

シェアする