手袋(滑り止め/薄手・塩ビ) EA354GGシリーズ

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1双 注文コード69479237 品番EA354GG-22
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥149
販売価格(税別)
135

手にフィットして指先感覚が活かせる薄手タイプです。
独自のパターンにより、高いスベリ止め効果を発揮します。
手のひらから指先まで、独自パターンのスベリ止め加工を施しているため、高いスベリ止め効果を発揮します。
-使用上の注意- ・アレルギー反応等により、体質によっては、かゆみ・かぶれ・発疹等をおこすことがあります。異常を感じたら使用を中止し、医師に相談してください。 ・高濃度の薬品や溶剤(ガソリン・ベンジン類)には、使用しないでください。膨潤、浸透することがあります。 ・塩化ビニル樹脂は60℃以上の熱に弱いため、熱いものには触れないでください。 ・爪先・刃物や尖ったもの等で傷をつけないようご注意ください。水がしみこむ原因となります。 ・感電のおそれがあるため、電気作業には使用しないでください。 ・調理用には使用しないでください。 ・使用後は汚れをよく洗い落とし、陰干ししてください。保管する時には直射日光を避けてください。
手袋内面を特殊被膜でコーティングし、ぬぎはめしやすいスリップオン加工(R)を施しています。

仕様●サイズ:M●全長(mm):300●掌周り(mm):200●中指長さ(mm):78●カラー:ブルー●材質:樹脂部/塩化ビニール●入数:1双●厚み:約0.4mm アズワン品番65-9252-77

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「手袋・マスク・感染予防」にはこんなカテゴリがあります

シェアする