平のみ 225mm EA589XHシリーズ

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 仕様●全長:225mm●刃幅:42mm●材質:刃/安来鋼●形状:平●ほ丈:60mm●軸丈:45mm●柄丈:120mm●赤樫柄 注文コード69480689 品番EA589XH-142
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥9,493
販売価格(税別)
8,630
この商品は仕様など2種類から選べます 他の種類を見る

安来鋼を使用した本職用最高級品です。柄は打撃に強い赤樫柄を使用しています。
木材の削り、溝や穴を掘る作業に。

仕様●全長:225mm●刃幅:42mm●材質:刃/安来鋼●形状:平●ほ丈:60mm●軸丈:45mm●柄丈:120mm●赤樫柄 アズワン品番65-9266-78

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「のみ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする