電球/LED EA758XPシリーズ

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード69481818 品番EA758XP-126
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥743
販売価格(税別)
675
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

密閉形器具対応(器具の種類によって使用できない場合があります。)
白熱電球のように広範囲に明るい広配光タイプなので、トイレや階段などの照明に適しています。
口金サイズがE17口金なので、照明器具を替えることなくご使用いただけます。
誤挿入防止ソケットに対応します。
長寿命約40000時間の、ランプ交換の手間が少ないLED電球です。

仕様●消費電力:2.0W●光色:昼白色●全光束(lm):230●電圧:100V●定格寿命:40000時間●配光角:180°●定格入力電流:0.038A●使用場所:屋内用●ランプ全体の明るさ:小型電球25W形相当●サイズ:Φ3.8×7.5mm●重量:約22g●材質:アルミ、ポリカーボネート、PBT●口金E17 アズワン品番65-9277-26

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「LED電球」にはこんなカテゴリがあります

シェアする