スクリーン(壁掛式/アスペクトフリー) EA761LMシリーズ

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可 8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 仕様●規格:123型●スクリーンサイズ:2757(W)×2093(H)mm●外形サイズ:2857(W)×28(D)×2183(H)●重量(kg):4.4●取付方法:フック掛け(2ヵ所)●材質:鋼材、PVC、PP 注文コード69481924 品番EA761LM-113
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥124,190
販売価格(税別)
112,900
この商品は仕様など2種類から選べます 他の種類を見る

セッティングが簡単で壁にかけてすぐに使える掛図式スクリーン。
ひとつのスクリーンで、解像度の異なるアスペクトの、同じサイズが投写可能。
スクリーンの生地面積を一杯に利用可能。
各種プロジェクター解像度に対応するアスペクトフリースクリーンの掛図タイプ。
レンタル会議室など、多種のプロジェクター使用が想定される場所に最適。
黒マスクに画像を合わせる事にとらわれず、幕面全面のどの位置にでも自由に投写が可能。

仕様●規格:123型●スクリーンサイズ:2757(W)×2093(H)mm●外形サイズ:2857(W)×28(D)×2183(H)●重量(kg):4.4●取付方法:フック掛け(2ヵ所)●材質:鋼材、PVC、PP アズワン品番65-9278-59

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「WEB会議用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする