防塵マスク EA800MPシリーズ

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 仕様●捕集効率:95.0%以上(平均98.0%)●吸気抵抗:80Pa以下(平均72Pa)●名称:マスク(フィルター1個付)●排気抵抗:45Pa以下(平均25Pa)●重量:114g以下(平均99g)●しめひも:タイプRB●国家検定合格品[区分RL2]●国家検定合格品(第TM538号)●フィットチェッカー内蔵 注文コード69482299 品番EA800MP-31
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥3,058
販売価格(税別)
2,780
この商品は仕様など2種類から選べます 他の種類を見る

注意事項:使用前に必ずフィットテストを行って、顔にしっかりと密着させて装着してください。 息苦しさを感じる前にフィルタを交換してください。(通気抵抗が著しく上昇しないようにする)
排気弁を守るボンネット二重構造です。小形軽量モデルです。フィットチェッカー/レバーを引き上げるだけでフィットテストができます。アンダーチン/独特のカーブにより接顔の密着性を高めます。シリコーン/肌に優しいソフトな装着感。シリコーン面体使用のマスクです。長時間使用を可能にする低吸気抵抗アルファリングフィルタ使用のマスクです。防毒マスク(G-7)としても使用できます。(吸収缶別売)(国家検定合格品第TN382号)。

仕様●捕集効率:95.0%以上(平均98.0%)●吸気抵抗:80Pa以下(平均72Pa)●名称:マスク(フィルター1個付)●排気抵抗:45Pa以下(平均25Pa)●重量:114g以下(平均99g)●しめひも:タイプRB●国家検定合格品[区分RL2]●国家検定合格品(第TM538号)●フィットチェッカー内蔵 アズワン品番65-9283-83

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「防毒マスク」にはこんなカテゴリがあります

シェアする