防塵マスク EA800MPシリーズ

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 仕様●捕集効率:95.0%以上(平均98.6%)●吸気抵抗:80Pa以下(平均66Pa)●名称:マスク(フィルター1枚付)●排気抵抗:60Pa以下(平均28Pa)●重量:129g以下(平均113g)●しめひも:タイプRB●国家検定合格品[区分RL2]●国家検定合格品(第TM570号)●フィットチェッカー内蔵 注文コード69482308 品番EA800MP-12
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,948
販売価格(税別)
2,680
この商品は仕様など2種類から選べます 他の種類を見る

注意事項:使用前に必ずフィットテストを行って、顔にしっかりと密着させて装着してください。 息苦しさを感じる前にフィルタを交換してください。(通気抵抗が著しく上昇しないようにする)
フィットチェッカー/レバーを引き上げるだけでフィットテストができます。アンダーチン/独特のカーブにより接顔の密着性を高めます。シリコーン/肌に優しいソフトな装着感。シリコーン面体使用のマスクです。ミクロン/RL区分に対応の驚異の静電フィルタ。ミクロンフィルター仕様のマスクです。

仕様●捕集効率:95.0%以上(平均98.6%)●吸気抵抗:80Pa以下(平均66Pa)●名称:マスク(フィルター1枚付)●排気抵抗:60Pa以下(平均28Pa)●重量:129g以下(平均113g)●しめひも:タイプRB●国家検定合格品[区分RL2]●国家検定合格品(第TM570号)●フィットチェッカー内蔵 アズワン品番65-9283-75

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「防毒マスク」にはこんなカテゴリがあります

シェアする