電動ファン付き呼吸用保護具 EA800MRシリーズ

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 仕様●捕集効率:95.0%以上●電動ファンの性能:大風量型●漏れ率:B級(5.0%以下)●ろ過材の性能:PL1●重量:383g以下(バッテリー含)●電源:7.4Vリチウムイオン二次バッテリー(1620mAh)●充電時間:約3時間●公称稼働時間:約10時間●実勢稼働時間:約12〜22時間●電動ファン耐久時間:約2,000時間●充電可能回数:約300回●国家検定合格品(第TP8号)●電池・充電器付属●一般粉じん●トンネル建設工事●面体内圧が陽圧を保てなくなるとランプが点滅(フィルタ交換)・点灯(バッテリー交換)してお知らせする内圧監視機能付 注文コード69482326 品番EA800MR-2
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥52,800
販売価格(税別)
48,000
この商品は仕様など4種類から選べます 他の種類を見る

送風効率を向上させ、呼吸追随性能を高めた次世代モデルです。
面体部が軽い、バッテリーセパレートタイプです。アンダーチン/独特のカーブにより接顔の密着性を高めます。シリコーン/肌に優しいソフトな装着感。シリコーン面体使用のマスクです。

仕様●捕集効率:95.0%以上●電動ファンの性能:大風量型●漏れ率:B級(5.0%以下)●ろ過材の性能:PL1●重量:383g以下(バッテリー含)●電源:7.4Vリチウムイオン二次バッテリー(1620mAh)●充電時間:約3時間●公称稼働時間:約10時間●実勢稼働時間:約12〜22時間●電動ファン耐久時間:約2,000時間●充電可能回数:約300回●国家検定合格品(第TP8号)●電池・充電器付属●一般粉じん●トンネル建設工事●面体内圧が陽圧を保てなくなるとランプが点滅(フィルタ交換)・点灯(バッテリー交換)してお知らせする内圧監視機能付 アズワン品番65-9283-98

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「防毒マスク」にはこんなカテゴリがあります

シェアする