電動ファン付き呼吸用保護具 EA800MRシリーズ

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可 8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 仕様●捕集効率:95.0%以上●電動ファンの性能:通常風量型●漏れ率:A級(1.0%以下)●ろ過材の性能:PL1●重量:270g●電源:3.7Vリチウムイオン二次バッテリー(1100mAh)●充電時間:約3時間●公称稼働時間:約8.5時間●実勢稼働時間:約3.5〜11時間●電動ファン耐久時間:約2,000時間●充電可能回数:約300回●国家検定合格品(第TP1号)●電池・充電器付属●一般粉じん●溶接●軽量バッテリー内蔵●フィットチェッカー内蔵●会話を明瞭にする「伝声器」内蔵●呼吸を始めると自動でファンが稼働する「オートON/OFF」機能付●バッテリーの残量低下を装着中に「お知らせ送風」で警報 注文コード69482335 品番EA800MR-1
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥37,400
販売価格(税別)
34,000
この商品は仕様など4種類から選べます 他の種類を見る

送風効率を向上させ、呼吸追随性能を高めた次世代モデルです。
バッテリー内蔵ながら首への負担が少ない次世代モデルです。溶接面との相性がいいデザイン、下方視野も抜群です。フィットチェッカー/レバーを引くだけで手軽にフィットテストができます。アンダーチン/独特のカーブにより接顔の密着性を高めます。シリコーン/肌に優しいソフトな装着感。シリコーン面体使用のマスクです。ミクロン/驚異の静電フィルタ。ミクロンフィルター使用のマスクです。マスクをしたまま会話や指示ができる伝声器付マスクです。

仕様●捕集効率:95.0%以上●電動ファンの性能:通常風量型●漏れ率:A級(1.0%以下)●ろ過材の性能:PL1●重量:270g●電源:3.7Vリチウムイオン二次バッテリー(1100mAh)●充電時間:約3時間●公称稼働時間:約8.5時間●実勢稼働時間:約3.5〜11時間●電動ファン耐久時間:約2,000時間●充電可能回数:約300回●国家検定合格品(第TP1号)●電池・充電器付属●一般粉じん●溶接●軽量バッテリー内蔵●フィットチェッカー内蔵●会話を明瞭にする「伝声器」内蔵●呼吸を始めると自動でファンが稼働する「オートON/OFF」機能付●バッテリーの残量低下を装着中に「お知らせ送風」で警報 アズワン品番65-9283-97

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「防毒マスク」にはこんなカテゴリがあります

シェアする