電動ファン付き呼吸用保護具 EA800MRシリーズ

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可 8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 仕様●捕集効率:99.97%以上●電動ファンの性能:大風量型●漏れ率:S級(0.1%以下)●ろ過材の性能:PL3●重量:343g以下(バッテリー含)●電源:7.4Vリチウムイオン二次バッテリー(1620mAh)●充電時間:約3時間●公称稼働時間:約8時間●実勢稼働時間:約8〜17時間●電動ファン耐久時間:約2,000時間●充電可能回数:約300回●国家検定合格品(第TP103号)●電池・充電器付属●ダイオキシン(レベル1)●石綿除去●インジウム取扱い●RCF取扱い●水の侵入を防ぐ、高い防水性「IPX4相当」●会話を明瞭にする「伝声器」内蔵●呼吸を始めると自動でファンが稼働する「オートON/OFF」機能付●バッテリーの残量低下を装着中に「お知らせ送風」で警報 注文コード69482344 品番EA800MR-6
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥66,220
販売価格(税別)
60,200
この商品は仕様など4種類から選べます 他の種類を見る

送風効率を向上させ、呼吸追随性能を高めた次世代モデルです。
フィルタを付替えて、有機ガスや粉じんが存在する環境で使用できる半面形PAPRです。アンダーチン/独特のカーブにより接顔の密着性を高めます。シリコーン/肌に優しいソフトな装着感。シリコーン面体使用のマスクです。マスクをしたまま会話や指示ができる伝声器付マスクです。

仕様●捕集効率:99.97%以上●電動ファンの性能:大風量型●漏れ率:S級(0.1%以下)●ろ過材の性能:PL3●重量:343g以下(バッテリー含)●電源:7.4Vリチウムイオン二次バッテリー(1620mAh)●充電時間:約3時間●公称稼働時間:約8時間●実勢稼働時間:約8〜17時間●電動ファン耐久時間:約2,000時間●充電可能回数:約300回●国家検定合格品(第TP103号)●電池・充電器付属●ダイオキシン(レベル1)●石綿除去●インジウム取扱い●RCF取扱い●水の侵入を防ぐ、高い防水性「IPX4相当」●会話を明瞭にする「伝声器」内蔵●呼吸を始めると自動でファンが稼働する「オートON/OFF」機能付●バッテリーの残量低下を装着中に「お知らせ送風」で警報 アズワン品番65-9284-03

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「防毒マスク」にはこんなカテゴリがあります

シェアする