リコディスク 100mm EA809CTシリーズ

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1枚 仕様●粒度:#320●直径:100mm●穴径:15mm●回転数:最大13,600rpm●重量(g):65●材質:アルミナ砥材 注文コード69482387 品番EA809CT-9A
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥798
販売価格(税別)
725
この商品は仕様など2種類から選べます 他の種類を見る

目詰まり防止研磨材を使用しており、焼けの発生を排除。
ステンレスの研削、研磨に威力を発揮します。
アルミや鉄にもご使用いただけます。
長短の羽根植え構造により、スリムでフラットな製品になっております。
研削能力が持続し長寿命を実現します。
表面仕上げ/磨き前の処理/微小なバリ取り等の研磨に使用できます。

仕様●粒度:#320●直径:100mm●穴径:15mm●回転数:最大13,600rpm●重量(g):65●材質:アルミナ砥材 アズワン品番65-9284-66

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ディスク研磨材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする