透明フィルムヒーター 低抵抗タイプ 粘着なし 両面PET TA50シリーズ

商品レビューを投稿する
13日以内出荷返品不可 13日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 69482905 品番 TA50-150-150SE
参考基準価格(税別)¥17,300 販売価格(税込) ¥18,678
販売価格(税別)
16,980

PET基材上に透明導電層を形成したフィルムヒーターです。
発熱エリアの配線が見えないため、曇り止めや結露防止、着雪防止など、視認性が必要な箇所の温めに適しています。

仕様粘着なし(両面PET)、端子部処理:電極部2か所にラグ端子を取付け・ケーブルなし 厚さ(mm)ヒーター部/約0.14〜0.2、端子部/約1 寸法(mm)発熱面:寸法(mm) 使用電圧(V)推奨:AC/DC問わず16以下 機能自己温度制御:なし 耐熱温度(℃)100 外寸法(mm)150×150 アズワン品番4-4633-14 抵抗値(Ω)抵抗値()
注意
※推奨以上の電圧を印加する場合は、ヒーターの耐熱温度(100℃)を超えないようご注意ください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「加熱/冷却機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする