ヒートラボ
ヒートラボの 加熱・冷却・クーラーボックス
ヒートラボの 加熱/冷却機器
ヒートラボの ラバー/リボンヒーター
透明フィルムヒーター 低抵抗タイプ TA50シリーズ
商品レビューを投稿する
13日以内出荷
返品不可
13日以内出荷とは
お気に入りに追加
全10種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
69482921
品番
TA50-150-150SF
参考基準価格(税別)
¥17,500
販売価格(税込)
¥18,678
販売価格(税別)
¥
16,980
バスケットに入れる
PET基材上に透明導電層を形成したフィルムヒーターです。
発熱エリアの配線が見えないため、曇り止めや結露防止、着雪防止など、視認性が必要な箇所の温めに適しています。
仕様
片面強粘着付き、端子部処理:電極部2か所にラグ端子を取付け・ケーブルなし
厚さ(mm)
ヒーター部/約0.14〜0.2、端子部/約1
寸法(mm)
発熱面:寸法(mm)
使用電圧(V)
推奨:AC/DC問わず16以下
機能
自己温度制御:なし
耐熱温度(℃)
100
外寸法(mm)
150×150
アズワン品番
4-4634-14
抵抗値(Ω)
抵抗値()
注意
※推奨以上の電圧を印加する場合は、ヒーターの耐熱温度(100℃)を超えないようご注意ください。