エスコ
エスコの タップ・ダイス
エスコの タップ
エスコの ドリルタップ
ドリルタップ(六角軸/HSS) EA829CFシリーズ
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
仕様
●六角シャンク:1/4"(6.35mm)●材質:HSS●タップサイズ:M10×1.50●ドリルサイズ:8.5mm
注文コード
69483324
品番
EA829CF-10
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,530
販売価格(税別)
¥
2,300
バスケットに入れる
この商品は
仕様
など
2
種類から選べます
他の種類を見る
下穴・タップ・皿穴加工を1回で行えます
仕様
●六角シャンク:1/4"(6.35mm)●材質:HSS●タップサイズ:M10×1.50●ドリルサイズ:8.5mm
アズワン品番
65-9299-60