エスコ
エスコの タップ・ダイス
エスコの タップ
エスコの ハンドタップ
ハンドタップ(HSS/中) EA829Jシリーズ
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
69483464
品番
EA829J-218
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,882
販売価格(税別)
¥
2,620
バスケットに入れる
この商品は
6
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
●呼び:M18×2.5●全長:95mm●■巾:11.0mm●材質:HSS(ハイス)●中タップ(喰付4-5P)
アズワン品番
65-9300-69
商品豆知識
ハンドタップの種類