エスコ
エスコの タップ・ダイス
エスコの タップ
エスコの ハンドタップ
ハンドタップ(HSS/中) EA829Jシリーズ
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
69483489
品番
EA829J-224
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥4,972
販売価格(税別)
¥
4,520
バスケットに入れる
この商品は
6
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
●呼び:M24×3.0●全長:110mm●■巾:14.5mm●材質:HSS(ハイス)●中タップ(喰付4-5P)
アズワン品番
65-9300-72
商品豆知識
ハンドタップの種類