ハンドタップ(HSS/仕上) EA829Jシリーズ

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 注文コード69483534 品番EA829J-314
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,485
販売価格(税別)
1,350
この商品は4種類から選べます 他の種類を見る
仕様●呼び:M1.4×0.30●全長:32mm●■巾:2.1mm●材質:HSS(ハイス)●仕上タップ(喰付2-3P) アズワン品番65-9300-77
商品豆知識

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「タップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする