エスコ
エスコの タップ・ダイス
エスコの タップ
エスコの ハンドタップ
ハンドタップ(CO-HSS/中) EA829JAシリーズ
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
69483577
品番
EA829JA-110
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,947
販売価格(税別)
¥
1,770
バスケットに入れる
この商品は
3
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
●呼び:M10×1.5●全長:70mm●■巾:5.5mm●材質:Co-HSS●中タップ(喰付4-5P)
アズワン品番
65-9301-21
商品豆知識
ハンドタップの種類