エスコ
エスコの タップ・ダイス
エスコの タップ
エスコの ハンドタップ
ハンドタップ(CO-HSS/中) EA829JAシリーズ
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
69483595
品番
EA829JA-103
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥968
販売価格(税別)
¥
880
バスケットに入れる
この商品は
3
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
●呼び:M3×0.5●全長:40mm●■巾:2.7mm●材質:Co-HSS●対応被削材:スチール(<800N/mm
2
)、ステンレス鋼、鋳鉄、アルミ、銅、真鍮、プラスチック●中タップ(喰付4-5P)
アズワン品番
65-9301-16
商品豆知識
ハンドタップの種類