ハンドタップ2本組(細目/HSS) EA829JCシリーズ

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット(2本) 注文コード69483699 品番EA829JC-9B
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,926
販売価格(税別)
2,660
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る
仕様●<セット内容>:2本組●中/喰付5-6P●仕上/喰付2-3P●呼び:M9×1.0●全長:63mm●■巾:5.5mm●材質:HSS(ハイス)●細目 アズワン品番65-9301-92
商品豆知識

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「タップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする