エスコ
エスコの 液状ガスケット
エスコの 一般用
液状ガスケット EA930TAシリーズ
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
仕様
●内容量:100g●使用温度範囲:-40〜250℃●色:黒●硬化時間:5分(25℃/55%条件下で)●仕様:液状●耐熱温度範囲:250℃●完全硬化時間:3時間で1mmほど(25℃/55%条件下で)●材質:シリコーン●粘度:140Pas
注文コード
69484365
品番
EA930TA-31
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥4,334
販売価格(税別)
¥
3,940
バスケットに入れる
この商品は
仕様
など
2
種類から選べます
他の種類を見る
耐熱性(300℃)に優れており、非流動性タイプですので肉盛が可能。銅・銅合金を腐食しません。
仕様
●内容量:100g●使用温度範囲:-40〜250℃●色:黒●硬化時間:5分(25℃/55%条件下で)●仕様:液状●耐熱温度範囲:250℃●完全硬化時間:3時間で1mmほど(25℃/55%条件下で)●材質:シリコーン●粘度:140Pas
アズワン品番
65-9312-82
危険物の類別
非危険物