エスコ
エスコの 液状ガスケット
エスコの 一般用
液状ガスケット EA930TAシリーズ
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
仕様
●主成分:セルロース系アセテート●内容量:150g●使用温度範囲:-40〜110℃●色:黒●硬化時間:塗布後約2〜3分放置後接合●完全硬化時間:-●耐熱温度範囲:110℃●特長:乾性はく離性●粘度:3.4Pa・s●溶剤揮散
注文コード
69484374
品番
EA930TA-43
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,662
販売価格(税別)
¥
2,420
バスケットに入れる
この商品は
仕様
など
2
種類から選べます
他の種類を見る
はく離に優れた薄いフィルム状の皮膜を形成します。低粘度であるため、精密機器などの比較的小さな接合面のシールに適しています。
仕様
●主成分:セルロース系アセテート●内容量:150g●使用温度範囲:-40〜110℃●色:黒●硬化時間:塗布後約2〜3分放置後接合●完全硬化時間:-●耐熱温度範囲:110℃●特長:乾性はく離性●粘度:3.4Pa・s●溶剤揮散
アズワン品番
65-9312-87
危険物の類別
非危険物