変換アダプター AC125V/15A EA940BAシリーズ

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード69484460 品番EA940BA-72
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥3,047
販売価格(税別)
2,770

使用地域:日本国内のみ。日本以外ではご使用いただけません。
3Pプラグを3P引掛式へ変換することができます。3P差込口が抜け止めになっており、不意の抜け落ちを防止できます。 ※NEMA規格ではありません。

仕様●生産地:日本●定格容量:15A・125V(1500Wまで)●認証:電気用品安全法(PSE)技術基準適合品●本体サイズ:W34×D34×H34.5mm アズワン品番65-9313-72

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ナイロンコネクタ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする