軟質アルミ箔粘着テープ EA944Sシリーズ

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1巻 注文コード 69484785 品番 EA944SE-96
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,694
販売価格(税別)
1,540

流し台など水まわりのすき間シールに。金属屋根、外壁などの防水・補修に。空調ダクトの補修に。

仕様●幅(mm):50●長さ(m):25●厚さ(mm):0.08●内芯径:76mm(3")●材質:基材/軟質アルミ箔(0.05mm)粘着剤/アクリル系●テープ色:シルバー●耐水性、耐候性に優れ、仕上がりもきれいな光沢アルミ素材●凹凸面や曲面にもピッタリフィット●環境にやさしいエマルジョン系粘着剤を使用 アズワン品番65-9316-65

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「テープ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする