エスコ
エスコの フッ素樹脂テープ
粘着テープ(アルミガラスクロス) EA944SEシリーズ
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1巻
注文コード
69484819
品番
EA944SE-132
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,123
販売価格(税別)
¥
1,930
バスケットに入れる
粗面にも良くなじみ、引っ張り強度にも優れます。
空調ダクトのシールに。
保温筒・グラスウールの固定・シールに。
仕様
●幅(mm):50●長さ(m):10●厚さ(mm):0.26●内芯径:76mm(3")●材質:基材/ガラスクロスアルミ箔 粘着剤/アクリル系●テープ色:シルバー●強度があり貼りやすいアルミガラスクロスタイプ
アズワン品番
65-9316-84