※寸法図

C08M-STUBL0601-08 ホルダ C-STUB 住友電工ハードメタル 69484985 C08M-STUBL0601-08 ホルダ C-STUB 住友電工ハードメタル 69484985

ホルダ C-STUB

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 69484985 品番 C08M-STUBL0601-08
参考基準価格(税別)¥44,900 販売価格(税込) ¥32,978
販売価格(税別)
29,980
勝手 クランプシステムスクリューオン 適合チップ正三角形60° 切込み角Kr(°)93 チップ逃げ角(°)5 シャンク径(Φmm)8 シャンク長(mm)150 参考/旧型式WBPT-508L、C08M-STUBL06 最小加工径(Φmm)8 材質(ホルダー)超硬ロング メーカー商品コード2000818

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ホルダ本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする