※寸法図
住友電工ハードメタル
住友電工ハードメタルの ホルダ
住友電工ハードメタルの ホルダ本体
住友電工ハードメタルの 内径加工用
ホルダ E-SCLC
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
最小加工径(Φmm)
20
注文コード
69485003
品番
E16R-SCLCR09T3-20
参考基準価格(税別)
¥90,600
販売価格(税込)
¥65,978
販売価格(税別)
¥
59,980
バスケットに入れる
この商品は
最小加工径
など
4
種類から選べます
他の種類を見る
適合チップ
ひし形80°
勝手
右
クランプシステム
スクリューオン
シャンク径(Φmm)
16
シャンク長(mm)
200
参考/旧型式
E16R-SCLCR09
最小加工径(Φmm)
20
材質(ホルダー)
超硬油穴付
切込み角Kr(°)
95
チップ逃げ角(°)
7
メーカー商品コード
2000ACV