ベアリングナット EA949KBシリーズ

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード69485257 品番EA949KB-105
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,640
販売価格(税別)
2,400
仕様●呼び番号:AN21●サイズ:M105●ピッチ:2.0●サイズ(mm):D1/M105×2.0、D3/140、D4/126、Bn/18、S/12、T/5、D6/106●材質:SS400 アズワン品番65-9324-76

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「樹脂/プラスチック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする