ベアリングナット用座金 EA949KCシリーズ

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 仕様●呼び番号:AW8●サイズ:M140●サイズ(mm):D1/140、k/135、E/16、t/2、S/14、D4/160、D5/192、r/1.5、u/8●歯の数:19●材質:SPCC/SPHC(亜鉛メッキ5um、Cr3+) 注文コード69485266 品番EA949KC-140
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,540
販売価格(税別)
1,400
この商品は仕様など4種類から選べます 他の種類を見る
仕様●呼び番号:AW8●サイズ:M140●サイズ(mm):D1/140、k/135、E/16、t/2、S/14、D4/160、D5/192、r/1.5、u/8●歯の数:19●材質:SPCC/SPHC(亜鉛メッキ5um、Cr3+) アズワン品番65-9325-17

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「樹脂/プラスチック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする