印ろう付丸フランジ形ユニット EA966MMシリーズ

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可 8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 仕様●呼び番号MUCFC形:203●軸径(mm):17●サイズ(mm):L/80、A/25.5、J/78、J1/55.1、N/12、A0/33.3、A1/11、A2/10、A3/5、H3/62、B/31、S/12.7●材質:本体/ステンレス鋳鋼 ボール/ステンレス鋼●止めねじ付●円筒穴形●ステンレスシリーズ 注文コード69485616 品番EA966MM-203
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥30,800
販売価格(税別)
28,000
この商品は仕様など2種類から選べます 他の種類を見る
仕様●呼び番号MUCFC形:203●軸径(mm):17●サイズ(mm):L/80、A/25.5、J/78、J1/55.1、N/12、A0/33.3、A1/11、A2/10、A3/5、H3/62、B/31、S/12.7●材質:本体/ステンレス鋳鋼 ボール/ステンレス鋼●止めねじ付●円筒穴形●ステンレスシリーズ アズワン品番65-9330-44

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「樹脂/プラスチック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする