エスコ
エスコの ベアリング(軸受)
エスコの 樹脂/プラスチック
エスコの 標準タイプ(穴あき)
印ろう付丸フランジ形ユニット EA966MMシリーズ
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
仕様
●呼び番号MUCFC形:206●軸径(mm):30●サイズ(mm):L/100、A/31、J/100、J1/70.7、N/12、A0/40.2、A1/13、A2/10、A3/8、H3/80、B/38.1、S/15.9●材質:本体/ステンレス鋳鋼 ボール/ステンレス鋼●止めねじ付●円筒穴形●ステンレスシリーズ
注文コード
69485625
品番
EA966MM-206
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥40,590
販売価格(税別)
¥
36,900
バスケットに入れる
この商品は
仕様
など
2
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
●呼び番号MUCFC形:206●軸径(mm):30●サイズ(mm):L/100、A/31、J/100、J1/70.7、N/12、A0/40.2、A1/13、A2/10、A3/8、H3/80、B/38.1、S/15.9●材質:本体/ステンレス鋳鋼 ボール/ステンレス鋼●止めねじ付●円筒穴形●ステンレスシリーズ
アズワン品番
65-9330-47
商品豆知識
ベアリング呼び番号の見方