ひしフランジ形ユニット EA966MNシリーズ

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可 8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード69485634 品番EA966MN-201
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,552
販売価格(税別)
2,320
仕様●呼び番号UCFL形:201●サイズ(mm):H/113、L/60、L1/66、A/25.5、J/90、N/12、A1/12、A2/15、A0/33.3、B/31、S/12.7●材質:本体/ねずみ鋳鉄品 ボール/高炭素クロム軸受鋼●ボルトサイズ:M10●止めねじ付●円筒穴形 アズワン品番65-9330-54

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「樹脂/プラスチック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする