エスコ
エスコの ベアリング(軸受)
エスコの 樹脂/プラスチック
エスコの 標準タイプ(穴あき)
ひしフランジ形ユニット EA966MRシリーズ
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
仕様
●呼び番号UCFK形:206●軸径(mm):30●サイズ(mm):H/130、H1/55、L/78、L1/65、A/31、J/50、J1/40、J2/29、N/10、A1/13、A2/18、A0/40.2、B/38.1、S/15.9●材質:本体/ねずみ鋳鉄品 ボール/高炭素クロム軸受鋼●ボルトサイズ:M8●止めねじ付●円筒穴形
注文コード
69485659
品番
EA966MR-206
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥4,367
販売価格(税別)
¥
3,970
バスケットに入れる
この商品は
仕様
など
2
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
●呼び番号UCFK形:206●軸径(mm):30●サイズ(mm):H/130、H1/55、L/78、L1/65、A/31、J/50、J1/40、J2/29、N/10、A1/13、A2/18、A0/40.2、B/38.1、S/15.9●材質:本体/ねずみ鋳鉄品 ボール/高炭素クロム軸受鋼●ボルトサイズ:M8●止めねじ付●円筒穴形
アズワン品番
65-9330-81
商品豆知識
ベアリング呼び番号の見方