エスコ
エスコの ベアリング(軸受)
エスコの 樹脂/プラスチック
エスコの 標準タイプ(穴あき)
テークアップ形ユニット EA966MVシリーズ
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
仕様
●呼び番号MUCT形:208●軸径(mm):40●サイズ(mm):A/49、A1/16、A2/33、H/113、H1/102、H2/74、L/142、L1/87、L2/16、L3/72、N/29、N1/20、N2/49、B/49.2、S/19●材質:本体/ステンレス鋳鋼 ボール/ステンレス鋼●止めねじ付●ステンレスシリーズ●円筒穴形
注文コード
69485677
品番
EA966MV-208
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥51,810
販売価格(税別)
¥
47,100
バスケットに入れる
この商品は
仕様
など
2
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
●呼び番号MUCT形:208●軸径(mm):40●サイズ(mm):A/49、A1/16、A2/33、H/113、H1/102、H2/74、L/142、L1/87、L2/16、L3/72、N/29、N1/20、N2/49、B/49.2、S/19●材質:本体/ステンレス鋳鋼 ボール/ステンレス鋼●止めねじ付●ステンレスシリーズ●円筒穴形
アズワン品番
65-9331-11
商品豆知識
ベアリング呼び番号の見方