エスコ
エスコの ベアリング(軸受)
エスコの 樹脂/プラスチック
エスコの 標準タイプ(穴あき)
テークアップ形ユニット EA966MVシリーズ
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
仕様
●呼び番号MUCT形:207●軸径(mm):35●サイズ(mm):A/37、A1/12、A2/30、H/101、H1/89、H2/58、L/127、L1/77、L2/13、L3/56、N/22、N1/18、N2/37、B/42.9、S/17.5●材質:本体/ステンレス鋳鋼 ボール/ステンレス鋼●止めねじ付●ステンレスシリーズ●円筒穴形
注文コード
69485686
品番
EA966MV-207
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥41,910
販売価格(税別)
¥
38,100
バスケットに入れる
この商品は
仕様
など
2
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
●呼び番号MUCT形:207●軸径(mm):35●サイズ(mm):A/37、A1/12、A2/30、H/101、H1/89、H2/58、L/127、L1/77、L2/13、L3/56、N/22、N1/18、N2/37、B/42.9、S/17.5●材質:本体/ステンレス鋳鋼 ボール/ステンレス鋼●止めねじ付●ステンレスシリーズ●円筒穴形
アズワン品番
65-9331-10
商品豆知識
ベアリング呼び番号の見方