ピロー形ユニット EA966MWシリーズ

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可 8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード69485695 品番EA966MW-3
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,343
販売価格(税別)
2,130
仕様●呼び番号UP形:003●軸径(mm):17●サイズ(mm):H/24、L/85、A/18、J/67、N/7、H1/7、H2/47、B1/20.5、S/5●材質:本体/亜鉛合金ダイカスト ボール/高炭素クロム軸受鋼●偏心輪付●円筒穴形●シルバーシリーズ アズワン品番65-9331-17

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「樹脂/プラスチック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする