ひしフランジ形ユニット EA966NAシリーズ

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可 8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 仕様●呼び番号UFL形:000●軸径(mm):10●サイズ(mm):H/60、L/36、A/11.5、J/45、N/7、A1/5.5、A2/5.5、A0/19、B1/17.5、S/4●材質:本体/亜鉛合金ダイカスト ボール/高炭素クロム軸受鋼●偏心輪付●円筒穴形●シルバーシリーズ 注文コード69485720 品番EA966NA-0
1月1日より値下げいたしました。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,046
販売価格(税別)
1,860
この商品は仕様など3種類から選べます 他の種類を見る
仕様●呼び番号UFL形:000●軸径(mm):10●サイズ(mm):H/60、L/36、A/11.5、J/45、N/7、A1/5.5、A2/5.5、A0/19、B1/17.5、S/4●材質:本体/亜鉛合金ダイカスト ボール/高炭素クロム軸受鋼●偏心輪付●円筒穴形●シルバーシリーズ アズワン品番65-9331-34

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「樹脂/プラスチック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする