ひしフランジ形ユニット EA966NAシリーズ

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可 8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 仕様●呼び番号UFL形:006●軸径(mm):30●サイズ(mm):H/112、L/70、A/18、J/85、N/13、A1/9、A2/9、A0/29、B1/26.5、S/6.5●材質:本体/亜鉛合金ダイカスト ボール/高炭素クロム軸受鋼●偏心輪付●円筒穴形●シルバーシリーズ 注文コード69485729 品番EA966NA-6
1月1日より値下げいたしました。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥3,553
販売価格(税別)
3,230
この商品は仕様など3種類から選べます 他の種類を見る
仕様●呼び番号UFL形:006●軸径(mm):30●サイズ(mm):H/112、L/70、A/18、J/85、N/13、A1/9、A2/9、A0/29、B1/26.5、S/6.5●材質:本体/亜鉛合金ダイカスト ボール/高炭素クロム軸受鋼●偏心輪付●円筒穴形●シルバーシリーズ アズワン品番65-9331-40

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「樹脂/プラスチック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする