ひしフランジ形ユニット EA966NBシリーズ

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可 8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード69485747 品番EA966NB-0
1月1日より値下げいたしました。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥6,017
販売価格(税別)
5,470
仕様●呼び番号MUFL形:000●軸径(mm):10●サイズ(mm):H/60、L/36、A/11.5、J/45、N/7、A1/5.5、A2/5.5、A0/19、B1/17.5、S/4●材質:本体/亜鉛合金ダイカスト ボール/ステンレス鋼●円筒穴形●偏心輪付●ステンレスシルバー アズワン品番65-9331-41

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「樹脂/プラスチック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする