インダクションモーター(リード線タイプ) EA968CEシリーズ

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可 8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード69485826 品番EA968CE-40
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥10,835
販売価格(税別)
9,850

軸はスパイラルギヤとなっており、ギアヘッドと組み合わせてご使用頂く形状となっております。

仕様●出力:40W●起動トルク(N・m):50Hz/0.630 60Hz/0.520●電圧:三相200V●周波数50Hz:電流/0.36A、定格トルク/0.630N・m、定格回転速度/1300rPm●周波数60Hz:電流/0.33A、定格トルク/0.260N・m、定格回転速度/1550rpm●リード線タイプ アズワン品番65-9332-03

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「モーター(原動機)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする